Malli:
Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.
Ominaispiirre:
Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.
Tehostettu työisku aihioiden turvalliseen kiinnittämiseen alasvetotoiminnolla.
Leuassa M12- lieriökantaruuvit.
8 mm upotettu kiinnitysreuna alasvedossa, 3 mm tartuttaessa.
Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä
.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.
Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.
Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.
Enimmäiskiristysvoima 40 kN.
Tunnus:
Käyttö pystysuorassa mahdollinen.
Etu:
Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.
- Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.
- Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.
Toiminto:
Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).
Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.
Käyttö:
Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja alasvetokiinnittämiseen.Aihioiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden kiinnitys puristamalla karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm2 lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
Toimituksen sisältö:
Mukana 3 tappiavainta, 12-kulmainen holkkiavainkärki SW 14, 4 kiinnityskäpälää.
Erikoistarvike:
Ohje:
Kiinnitysvälin levennys mahdollista perusrungolla nro
360420 koko 160.