Malli:
- Sopii optimaalisesti 5-akselisiin työstökeskuksiin.
- Tasainen puristusvoima vähän huoltoa vaativan teleskooppikaran ansiosta. Häiriösärmä pysyy muuttumattomana.
- Pikalukituksen ansiosta leuat voidaan vaihtaa ilman työkaluja.
- Vakiona kiinnitysreiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmää varten, mitta 200.
- Puristusvoima 40 kN / 50 Nm:n lineaarinen.
- Maksimaalinen joustavuus: yleiskäyttöinen pikavaihtoleuka monenlaisiin sovelluksiin; lyhentää varusteluaikaa ja vähentää voimantarvetta. Yhteensopiva liikkuvien leukojen CentroGripp, T-Rex, NC8 ja TITAN 2 kanssa leuka-adapterin avulla.
- Puristusvoiman mittaaminen kaikilla yhteensopivilla leuoilla karaan integroidun mittausyksikön (koko 125CONNECT) ansiosta. Lähetysalue jopa 20 m. Helppo ja nopea pariston vaihto. Käyttölämpötila 10–40 °C. Tyyppikilvessä olevan QR-koodin avulla pääset nopeasti käsiksi teknisiin tietoihin, lisävarusteisiin, varaosiin ja huoltoon.
- Perinteinen kiinnittäminen ja tarttumiskiinnittäminen, älykäs puristusvoiman valvonta.
- Puristusvoiman valvonta kiinnityksen aikana ja työstön aikana integroidun elektronisen mittausjärjestelmän avulla. Näyttö suoraan kestävällä ja roiskevesisuojatulla näytöllä ja langattomalla tiedonsiirrolla päätelaitteeseen (Bluetoothin (BLE) kautta).
Toimituksen sisältö:
Käsikampi, Torx T10 -avain, pikaopas.
Erikoistarvike:
Momenttiavain nro
656050 koko 120, 6-kulmainen ruuvitaltan kärki nro
643229 koko 10, päällileuat nro
361275 −
361285, kiinnityskäpälä nro
361289, kiinnityspultti nro
360025 koko 25M10 tai 25M10/138; leuka-adapteri nro
361285, tartuntalista nro
361280, karan jatkokappale nro
361287. Lisätarvikkeet tilauksesta.