5-akseliset kiristimet TeleSense 125COMPACT

Tuote nro.: 361270 125COMPACT
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: Nollapistekiinnityssysteemi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Nollapistekiinnityssysteemi
Korkeus h 165 mm
Suurin avautuma 199 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 40 kN
Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Paino 35,5 kg
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361270 125COMPACT

Kuvaus

Malli:

  • Sopii optimaalisesti 5-akselisiin työstökeskuksiin.
  • Tasainen puristusvoima vähän huoltoa vaativan teleskooppikaran ansiosta. Häiriösärmä pysyy muuttumattomana.
  • Pikalukituksen ansiosta leuat voidaan vaihtaa ilman työkaluja.
  • Vakiona kiinnitysreiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmää varten, mitta 200.
  • Puristusvoima 40 kN / 50 Nm:n lineaarinen.
  • Maksimaalinen joustavuus: yleiskäyttöinen pikavaihtoleuka monenlaisiin sovelluksiin; lyhentää varusteluaikaa ja vähentää voimantarvetta. Yhteensopiva liikkuvien leukojen CentroGripp, T-Rex, NC8 ja TITAN 2 kanssa leuka-adapterin avulla.
  • Puristusvoiman mittaaminen kaikilla yhteensopivilla leuoilla karaan integroidun mittausyksikön (koko 125CONNECT) ansiosta. Lähetysalue jopa 20 m. Helppo ja nopea pariston vaihto. Käyttölämpötila 10–40 °C. Tyyppikilvessä olevan QR-koodin avulla pääset nopeasti käsiksi teknisiin tietoihin, lisävarusteisiin, varaosiin ja huoltoon.

Toimituksen sisältö:

Käsikampi, Torx T10 -avain, pikaopas.

Erikoistarvike:

Momenttiavain nro 656050 koko 120, 6-kulmainen ruuvitaltan kärki nro 643229 koko 10, päällileuat nro 361275361285, kiinnityskäpälä nro 361289, kiinnityspultti nro 360025 koko 25M10 tai 25M10/138; leuka-adapteri nro 361285, tartuntalista nro 361280, karan jatkokappale nro 361287. Lisätarvikkeet tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin