{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 80 mm | |
Leukojen korkeus h | 25 mm | |
Korkeus h2 | 12,5 mm | |
Leukojen pituus l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmax | 47 mm | |
Sopii värikoodiin | Xpent0; Xpent1-2 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361148 80 | |
EAN / GTIN | 4045197809605 | |
Valmistajan numero | 361148 80 |