{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukojen leveys b | 63 mm | |
Leukojen korkeus h | 25 mm | |
Korkeus h2 | 12,5 mm | |
Leukojen pituus l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmax | 47 mm | |
Sopii värikoodiin | Xpent0 | |
Tuotetyyppi | Ruuvipuristinleuat |
Tuotekoodi | 361148 63 | |
EAN / GTIN | 4045197849304 | |
Valmistajan numero | 361148 63 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |