Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 80

Tuote nro.: 361145 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 80 mm
Leukojen korkeus h 20 mm
Korkeus h1 14 mm
Korkeus h2 17 mm
Leukojen pituus l 12 mm
Pituus l1 6 mm
Pituus l2 9 mm
Sopii värikoodiin Xpent0; Xpent1-2
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361145 80
EAN / GTIN 4045197809544

Kuvaus

Malli:

3 mm:n tukipinta.
3 mm:n tukipinta.

Sopii:

Päälileuat nro 361124 - 361127, nro 361133 ja nro 361135.
Porrasleuat nro 361295 - 361296.