Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 125

Tuote nro.: 361145 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 125 mm
Leukojen korkeus h 20 mm
Korkeus h1 14 mm
Korkeus h2 17 mm
Leukojen pituus l 12 mm
Pituus l1 6 mm
Pituus l2 9 mm
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361145 125
EAN / GTIN 4045197809551
Valmistajan numero 361145 125

Kuvaus

Malli:

3 mm:n tukipinta.
3 mm:n tukipinta.

Sopii:

Päälileuat nro 361124 - 361127, nro 361133 ja nro 361135.
Porrasleuat nro 361295 - 361296.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin