Monikiinnityskisko 120, Viivaimen pituus: 600mm

Tuote nro.: 360110 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Viivaimen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Viivaimen pituus 600 mm
Pituus L 600 mm
Leveys B 120 mm
Korkeus H 60 mm
Tuotetyyppi Kiinnityskisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360110 600
EAN / GTIN 4045197555397
Valmistajan numero 360110 600

Kuvaus

Malli:

  • Kaikki toimintapinnat tarkkuushiottu, paritarkkuus 0,03 mm.
  • Pohjakisko ja leuat on pintakarkaistu.
  • Kompakti modulaarinen rakenne, suuri kiristysvoima jopa 40 kN, suurin kiristysmomentti 50 Nm.
  • Kiinnitysreikäkuvio GARANT ZeroClamp -nollapistekiinnitysjärjestelmää varten (mitta 200 mm) vakiona tai mahdollista käyttää kiinnitys-/reikälevyjä tai kiinnitysrautoja.
  • Viivain pohjakiskopinnalla mahdollistaa nopeasti toistettavan puristusleukojen asettelun kiinnityskiskojen hammastukseen.
  • Eri mitat mahdollisia ristikiinnikkeiden avulla.
  • Perinteinen ja tartuntakiinnitys.
  • Kiinnitysaluetta voidaan pidentää yksilöllisesti.
  • Helppo kiinnitys momenttiavaimella.

Käyttö:

  • 5 sivun työstöön moniakselisissa työstökeskuksissa.
  • Taloudellinen ratkaisu käytettäväksi GARANT ZeroClamp -nollapistekiristysjärjestelmässä, lavoitus- tai automaatiojärjestelmissä tai suoraan konepöydässä tai kiinnitystorneissa.

Erikoistarvike:

Kiinnitysleukamuunnelmat, magneettilista, työkalutuet katso nro 360112360129. Momenttiavain nro 656050 koko 60, kiinnityspultti nro 36 0025 koko 18M16, kiinnitysrauta nro 360127.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin