Malli:
- Kaikki toimintapinnat tarkkuushiottu, paritarkkuus 0,03 mm.
- Pohjakisko ja leuat on pintakarkaistu.
- Kompakti modulaarinen rakenne, suuri kiristysvoima jopa 40 kN, suurin kiristysmomentti 50 Nm.
- Kiinnitysreikäkuvio GARANT ZeroClamp -nollapistekiinnitysjärjestelmää varten (mitta 200 mm) vakiona tai mahdollista käyttää kiinnitys-/reikälevyjä tai kiinnitysrautoja.
- Viivain pohjakiskopinnalla mahdollistaa nopeasti toistettavan puristusleukojen asettelun kiinnityskiskojen hammastukseen.
- Eri mitat mahdollisia ristikiinnikkeiden avulla.
- Perinteinen ja tartuntakiinnitys.
- Kiinnitysaluetta voidaan pidentää yksilöllisesti.
- Helppo kiinnitys momenttiavaimella.
Käyttö:
- 5 sivun työstöön moniakselisissa työstökeskuksissa.
- Taloudellinen ratkaisu käytettäväksi GARANT ZeroClamp -nollapistekiristysjärjestelmässä, lavoitus- tai automaatiojärjestelmissä tai suoraan konepöydässä tai kiinnitystorneissa.
Erikoistarvike:
Kiinnitysleukamuunnelmat, magneettilista, työkalutuet katso nro
360112 −
360129. Momenttiavain nro
656050 koko 60, kiinnityspultti nro 36 0025 koko 18M16, kiinnitysrauta nro
360127.