ZeroClamp-pohjalevy 21782

Tuote nro.: 360012 21782
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ZeroClamp
    tyyppi 21782
    Kiinnityskupin ⌀ 138 mm
    Kiinnityskuppien lukumäärä 2
    Leveys B 196 mm
    Pituus A 446 mm
    Korkeus H 54 mm
    Pistomitta S 200 mm
    Tuotetyyppi Pohjalevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 360012 21782
    EAN / GTIN 4045197722492
    Valmistajan numero 360012 21782

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki reiät T-uraväleille 63, 100, 125 mm.
    Keskiöreikä ⌀ 25 H7 keskiöintikärjen kiinnitykseen.
    GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

    Käyttö:

    Pysty-/vaakakoneisiin.

    Raaka-aine:

    Pohjalevy erittäin lujaa alumiinia, pintakäsitelty.
    Kaikki kiinnityskupin komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultti nro 360025.
    Liitinyksiköt nro 360017 koko 12808 / 12805.

    Ohje:

    Peruslevyt, joiden kiinnityskupin ø on 138 mm, voidaan toimittaa tilauksesta myös itsevaimentavien kiinnityskuppien kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin