ZeroClamp-pohjalevy 21521

Tuote nro.: 360012 21521
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ZeroClamp
    tyyppi 21521
    Kiinnityskupin ⌀ 138 mm
    Kiinnityskuppien lukumäärä 4
    Leveys B 396 mm
    Pituus A 396 mm
    Korkeus H 54 mm
    Pistomitta S 200 mm
    Tuotetyyppi Pohjalevy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 360012 21521
    EAN / GTIN 4045197722706
    Valmistajan numero 360012 21521

    Kuvaus

    Malli:

    Kaikki reiät T-uraväleille 63, 100, 125 mm.
    Keskiöreikä ⌀ 25 H7 keskiöintikärjen kiinnitykseen.
    GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

    Käyttö:

    Pysty-/vaakakoneisiin.

    Raaka-aine:

    Pohjalevy erittäin lujaa alumiinia, pintakäsitelty.
    Kaikki kiinnityskupin komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä.

    Erikoistarvike:

    Kiinnityspultti nro 360025.
    Liitinyksiköt nro 360017 koko 12808 / 12805.

    Ohje:

    Peruslevyt, joiden kiinnityskupin ø on 138 mm, voidaan toimittaa tilauksesta myös itsevaimentavien kiinnityskuppien kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin