{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Varren ⌀ | 16 mm | |
Varren pituus | 40 mm | |
Lukutarkkuus | 0,01 mm | |
Mittaustarkkuus | 0,01 mm | |
Liikepituudet x, y, z | 7 mm | |
Mittauskärjen vapaa pituus | 40 mm | |
Kokonaispituus (runko ja mittauskärki) | 134 mm | |
Näytön ⌀ | 50 mm | |
Varamittauskärki | 359505 4 | |
Varalasi | 359510 | |
Tuotetyyppi | Anturi |
Tuotekoodi | 359550 | |
EAN / GTIN | 2050001659224 | |
Valmistajan numero | 106000-2MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Analoginen 3D-anturi, anturipää (ø 4 mm)
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
439,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
427 kappaletta varastossa
402,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukutarkkuus | 0,01 mm | 0,01 mm |
Varalasi | 359510 | 359510 |
Varamittauskärki | 359505 4 | 359505 4 |
Mittauskärjen vapaa pituus | 40 mm | 40 mm |
Mittaustarkkuus | 0,01 mm | 0,01 mm |
Varren ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Liikepituudet x, y, z | 7 mm | 7 mm |