Analoginen 3D-anturi, anturipää (ø 4 mm)

Tuote nro.: 359520
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
427 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 67

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
Varren ⌀ 16 mm
Varren pituus 40 mm
Lukutarkkuus 0,01 mm
Mittaustarkkuus 0,01 mm
Liikepituudet x, y, z 7 mm
Mittauskärjen vapaa pituus 40 mm
Kokonaispituus (runko ja mittauskärki) 134 mm
Näytön ⌀ 50 mm
Varamittauskärki 359505 4
Varalasi 359510
Tuotetyyppi Anturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 359520
EAN / GTIN 4045197223302
Valmistajan numero 359520

Kuvaus

Malli:

  • Lineaarinen asteikko.
  • Sopii mittaukseen.
  • Tarkka toiminta.
  • Kompakti rakenne ehkäisee kolhuja mitattaessa.
  • Pöly- ja vesitiivis = IP 67.
  • Mukava ja täsmällinen keskisyyden säätö.
  • Asteikko radiaaliseen ja aksiaaliseen mittaukseen.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Tarkka mittalaite jyrsin- ja kipinätyöstökoneisiin. Työstökappaleen nollakohdan määrittämiseen, pituuksien, porauskeskiöiden ja viitereunojen mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. mittauskärjen nro 359505 koko 4.

Erikoistarvike:

Mittauskärki nro 359505  koko 6.

Ohje:

Digitaalinen 3D-anturi nro 359500.
Sopivat anturipäät nro 359505 ja varalasi nro 359510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin