{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 1560ML | |
L1 | 119 mm | |
L | 108 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Varren ⌀ d | 20 mm | |
⌀ D | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Merkintätyökalu |
Tuotekoodi | 358752 | |
EAN / GTIN | 4020772550226 | |
Valmistajan numero | 550223 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kynä L
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 191,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
763,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
763,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
604,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 42 mm | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 108 mm | 66 mm | 73 mm | 87,7 mm |
L1 | 119 mm | 35,2 mm | ||
Varren ⌀ d | 20 mm | 12 mm | 20 mm | 20 mm |
tyyppi | 1560ML | |||
Tuotetyyppi | Merkintätyökalu | Merkintätyökalu | Merkintätyökalu | Merkintätyökalu |