{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
L | 73 mm | |
⌀ D1 | 3 mm | |
Varren ⌀ d | 20 mm | |
Tuotetyyppi | Merkintätyökalu |
Tuotekoodi | 358740 20 | |
EAN / GTIN | 4045197707499 | |
Valmistajan numero | 358740 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kynä, Varren ⌀ d: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
115 kappaletta varastossa
763,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
763,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
604,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 3 mm | 3 mm | 0,5 mm |
L | 73 mm | 66 mm | 87,7 mm |
L1 | 35,2 mm | ||
Varren ⌀ d | 20 mm | 12 mm | 20 mm |
Tuotetyyppi | Merkintätyökalu | Merkintätyökalu | Merkintätyökalu |