Asennusvarusteluasema 52/96

Tuote nro.: 358595 52/96
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

mitalle Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 125 mm
Leveys 125 mm
Korkeus 25 mm
Tuotetyyppi Ohjauskisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358595 52/96
EAN / GTIN 4062406749231
Valmistajan numero 358595 52/96

Kuvaus

Malli:

Asennusasema voidaan asentaa työpenkkiin kahdella ruuvilla. Kiinnityspulteilla, esim. nro 363190, voidaan asettaa kiinnitysvälineet tai laitteet, joiden mitta on 52/96 tai 80, asennusasemaan sekä lukita ja avata sivulla olevalla sillalla. Varusteluaikaoptimoitu ja työkappaleiden prosessivarma kiinnitys tai kiinnitysleukojen vaihto on siten taattu.
  • Työkaluton lukitus ja avaus.
  • Varusteluaikojen lyhentäminen.
  • Työturvallisuuden takaaminen.
  • Patenttia haettu.

Käyttö:

Työkappaleiden asentamiseen kiinnitysvälineeseen ja niiden irrottamiseen siitä ja kiinnitysleukojen vaihtamiseen tai kääntämiseen.

Sopii:

Kiinnitysväline, jonka mitta on 52/96 ja 80, esim. Xtric nro 363000 ja nro 363300.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin