Työkalumoduuli työkalun asennusvälineeseen jäykkä 63

Tuote nro.: 358575 63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnityskoolle Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 130 mm
Leveys 80 mm
Tuotetyyppi Työkalupidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358575 63
EAN / GTIN 4062406340254
Valmistajan numero 358575 63

Kuvaus

Malli:

Työkalupitimien lukitus pikakiinnityksellä.

Sopii:

Peruskisko nro 358565.

Sopii:

SK 40; BT 40; HSK 63; PSC 63

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin