Työkalumoduuli työkalun asennusvälineeseen jäykkä 40

Tuote nro.: 358575 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 130 mm
Leveys 80 mm
Tuotetyyppi Työkalupidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 358575 40
EAN / GTIN 4062406340230
Valmistajan numero 358575 40

Kuvaus

Malli:

Työkalupitimien lukitus pikakiinnityksellä.

Sopii:

Peruskisko nro 358565.

Sopii:

HSK 40; PSC 40; VDI 40

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Kiinnityskoolle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin