{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Peruskiinnitys | SK50 Ultra -tarkkuuskara | |
Pika-asetus | paineilmakäytt. | |
Mittausalue X | 400 mm | |
Mittausalue Z | 400 mm | |
Hakatulkki X | 100 mm | |
Jalustan leveys | 1 294 mm | |
Kokonaiskorkeus | 1 735 mm | |
Kokonaisleveys | 2 264 mm | |
Syvyys | 590 mm | |
Paino | 300 kg | |
Karan kuormitus | 30 kg | |
Toinen kamera objektiivin kannattimessa | ei | |
Näytön koko | 24 tuuma | |
Liitäntä | Hoffmann Group Connected | |
Sarja | Hoffmann Group Connected | |
Tuotetyyppi | Asetuslaite |
Tuotekoodi | 355020 UAF | |
EAN / GTIN | 4034221181381 |