Esiasetuslaite UNO UADCAM

Tuote nro.: 355020 UADCAM
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: Hoffmann Group Connected

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Peruskiinnitys SK50 Ultra -tarkkuuskara
Pika-asetus paineilmakäytt.
Mittausalue X 400 mm
Mittausalue Z 400 mm
Hakatulkki X 100 mm
Jalustan leveys 1 294 mm
Kokonaiskorkeus 1 735 mm
Kokonaisleveys 2 264 mm
Syvyys 590 mm
Paino 300 kg
Karan kuormitus 30 kg
Toinen kamera objektiivin kannattimessa kyllä
Näytön koko 24 tuuma
Liitäntä Hoffmann Group Connected
Sarja Hoffmann Group Connected
Tuotetyyppi Asetuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 355020 UADCAM
EAN / GTIN 4034221181411

Kuvaus

Malli:

  • 15,6 tuuman kosketusnäyttö intuitiivisella ja helpolla Microvision-käyttöliittymällä.
  • Kalibrointilaite SK50-peruskiinnityksessä.
  • Yksinkertaiset säilytysmahdollisuudet 3 adapterille, joissa on SK50-lisäosat.
  • Kummankin akselin pikasäätö Release-by-Touch (X/Z) -toiminnolla.
  • Molempien akseleiden (X/Z) hienosäätö kääntöpyörän avulla.
  • Kara 4×90° ja karan jarru.
  • Kamera 22-kertaisella suurennuksella.

Laite toimii yhdessä lisävarusteena saatavien tuotantoon liittyvien Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Käyttö:

Koneella tuotannossa tai töiden valmistelussa tehtävään työkalujen mittaamiseen ja määrittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Lämpöetikettitulostin ja etiketit, yksinkertainen järjestelmän alakaappi, mittausohjelmisto kaikilla yleisimmillä kielillä, käyttöönotto ja koulutus sisältyy hintaan (1/2 päivää).

Erikoistarvike:

Haimer-esiasetuslaitteet ovat yhteensopivia GARANT-pelkistimien 354771; 354773; 354775; 354777 ja 354779 kanssa. Haimer-pelkistimiä on saatavilla pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin