Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5° 12,1-16 mm

Tuote nro.: 354235 12,1-16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja SU1
    Tuotetyyppi Jäähdytysholkki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 354235 12,1-16
    EAN / GTIN 4045197811561
    Valmistajan numero 354235 12,1-16

    Kuvaus

    Malli:

    • Tarkasti muotoutuva kiristysalueen ympäröinti.
    • Kuumentuneen kutistusistukan nopea jäähdytys.

    Kutistusistukoille, joiden ulokepituus on enintään 120 mm.

    Ohje:

    Työkalun peruskiinnittimeen nro 354225354227. Kutisteistukalle 120 - 200 mm pyynnöstä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin