Sahanteränpidin 20 mm

Tuote nro.: 345510 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sahanterän ⌀:lle d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sahanterän ⌀:lle d1 20 mm
    A 40 mm
    Pituus L 90 mm
    ⌀ d2 5 mm
    ⌀ d3 20 mm
    ⌀ d4 10 mm
    Tuotetyyppi Sahanteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 345510 20
    EAN / GTIN 4045197698735
    Valmistajan numero 345510 20

    Kuvaus

    Malli:

    Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-⌀ hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan. Pyörintätarkkuus 0,01 mm. Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän ⌀ (d3) 20 tai 25 mm.

    Käyttö:

    Sahanterien nro 175000176000 kiinnittämiseen, ⌀ (d1) 20 − 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 - 6 mm.

    Toimituksen sisältö:

    Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.