Kiekkosahatuurnan vararuuvi, sahanterän ⌀:lle d1: 20mm

Tuote nro.: 345566 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sahanterän ⌀:lle d1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sahanterän ⌀:lle d1 20 mm
Kierteen koko M4
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Rakoleveys 1,5 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 345566 20
EAN / GTIN 2050001785084
Valmistajan numero 345566 20

Kuvaus

Sopii:

Sahanterätuurnat nro 345510 ja 345555.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin