{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tyyppi | 10/12 | |
Kiinnitysalue | 0,8 mm - 10 mm | |
Ulko-⌀ | 33,5 mm | |
Pituus suljettu | 61,4 mm | |
Poraistukkakartio | B 12 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 12,065 mm | |
sopiva hammaskehäavain | S2 | |
Tuotetyyppi | Hammaskehäporaistukka |
Tuotekoodi | 342220 10/12 | |
EAN / GTIN | 4045197152916 | |
Valmistajan numero | 342220 10/12 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |