{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 16/18 | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 50 mm | |
Pituus suljettu | 98 mm | |
Poraistukkakartio | B 18 | |
suurin poraistukkakartion ⌀ | 17,78 mm | |
sopiva hammaskehäavain | S3 | |
Tuotetyyppi | Hammaskehäporaistukka |
Tuotekoodi | 342220 16/18 | |
EAN / GTIN | 4045197152954 | |
Valmistajan numero | 342220 16/18 |