{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartiovarsi | 3 | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 16 mm | |
Ulko-⌀ | 56 mm | |
L1 avoin | 89 mm | |
L1 suljettu | 102,5 mm | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton |
Tuotekoodi | 341125 3 | |
EAN / GTIN | 4250261511067 | |
Valmistajan numero | 100 0160 MK3 0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella 3
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
285,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa
214,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ | 56 | 50 |
L1 avoin | 89 | 85 |
L1 suljettu | 102,5 | 97,5 |
Kiinnitysalue | 3 ;16 | 1 ;13 |
Morsekartiovarsi | 3 | |
Tuotetyyppi | Poraistukka, avaimeton | Poraistukka, avaimeton |