Itsekiristyvä tehoporaistukka MK-varrella 3

Tuote nro.: 341122 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Morsekartiovarsi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitysalue 1 mm - 13 mm
Ulko-⌀ 50 mm
L1 avoin 85 mm
L1 suljettu 97,5 mm
Tuotetyyppi Poraistukka, avaimeton

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 341122 3
EAN / GTIN 4045197880741
Valmistajan numero 341122 3

Kuvaus

Malli:

Kolmileukainen erittäin tehokas poraistukka, tarkkuusmalli. Suuri pyörintätarkkuus, avaimeton, itsekiristyvä, suuri kiristysvoima. Helposti avattavissa käsin. Kuluvat osat karkaistu, vaihdettavat.
  • Poraistukka ja MK-varsi muodostavat kokonaisuuden.
  • Suuri pyörintätarkkuus, optimaalinen vakaus.
  • Vaihdettavissa helposti ja nopeasti lyhyen mallin johdosta, eduksi pienissä työstöalueissa.

Käyttö:

Käsi- ja pylväsporakoneisiin, jyrsimiin ja sorveihin irtovarren nro 342300 - 342850 kiinnittämiseen tai suoraan koneen karaan.

Standardi:

DIN 238

Ohje:

Itsekiinnitys toimii vain oikealle pyöriessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin