Synchro-työkalupää mallille ER25 6 mm

Tuote nro.: 338185 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapin ⌀ d2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretappi-⌀ d2 DIN 371 M5-6
Kierretappi-⌀ d2 DIN 374/376 M8
Ulkoneman pituus L1 27 mm
Varren nelikulmio 4,9 mm
⌀ D2 19 mm
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi Kierretappiadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338185 6
EAN / GTIN 4062406102081
Valmistajan numero 338185 6

Kuvaus

Malli:

  • Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.
  • Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.
  • Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.
  • ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysistukoille ja työkoneille.
  • Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.

Sopii:

ER-Synchro-pitimet nro 338180.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin