{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretappi-⌀ d2 DIN 371 | M8 | |
Kierretappi-⌀ d2 DIN 374/376 | M11 | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Varren nelikulmio | 6,2 mm | |
⌀ D2 | 19 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Tuotetyyppi | Kierretappiadapteri |
Tuotekoodi | 338185 8 | |
EAN / GTIN | 4062406102104 | |
Valmistajan numero | 338185 8 |