{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M1 - M12 | |
Sovitin | BT 40 | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
Pituudentasaus, työntö | 0,2 mm | |
Pituudentasaus, veto | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 43 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 20 mm | |
Ulkonema A-mitta | 61 mm | |
Sopii ER-kokoihin | 11 / 16 | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 338107 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112073 | |
Valmistajan numero | 338107 M1-12 |