Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin 8 mm

Tuote nro.: 335647 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapinvarren ⌀ 8 mm
Kierretappialue M6 − 20
Ulko-⌀ D 50 mm
Varren ⌀ d 31 mm
Liitäntäpituus L 35 mm
Ulottuma H 96 mm
⌀ e 34,5 mm
Varren nelikulmio 6,2 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335647 8
EAN / GTIN 4045197554093
Valmistajan numero 335647 8

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet ilman turvaliukukytkintä.

Käyttö:

GARANT-jatkokappaleille nro 338140 − 8142.

Ohje:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin