{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 6 mm | |
Kierretappialue | M6 − 20 | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
Varren ⌀ d | 31 mm | |
Liitäntäpituus L | 35 mm | |
Ulottuma H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Varren nelikulmio | 4,9 mm | |
Tuotetyyppi | Jatkokappale |
Tuotekoodi | 335647 6 | |
EAN / GTIN | 4045197554079 | |
Valmistajan numero | 335647 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Perusjatkokappale, jossa turvaliukukytkin 6 mm
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa
29,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
73,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
170,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntäpituus L | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 |
Ulottuma H | 96 | 7 | 11 | 25 | 34 | 70 |
Ulko-⌀ D | 50 | 30 | 46 | 32 | 50 | 32 |
Kierretappialue | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 | M6 − 20 | M3 − 12 |
Kierretapinvarren ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Varren nelikulmio | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Tuotetyyppi | Jatkokappale | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Jatkokappale |