Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin 20 mm

Tuote nro.: 335640 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapinvarren ⌀ 20 mm
Kierretappialue M14 − 33
Ulko-⌀ D 72 mm
Varren ⌀ d 48 mm
Liitäntäpituus L 55,5 mm
Ulottuma H 45 mm
Varren nelikulmio 16 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335640 20
EAN / GTIN 4045197336057
Valmistajan numero 335640 20

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet, joissa on turvaliukukytkin.

Käyttö:

Pohjarei'ille

Ohje:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin