{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierretapinvarren ⌀ | 12 mm | |
Kierretappialue | M14 − 33 | |
Ulko-⌀ D | 72 mm | |
Varren ⌀ d | 48 mm | |
Liitäntäpituus L | 55,5 mm | |
Ulottuma H | 45 mm | |
Varren nelikulmio | 9 mm | |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin |
Tuotekoodi | 335640 12 | |
EAN / GTIN | 4045197336019 | |
Valmistajan numero | 335640 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin 12 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
234,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa
38,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
116,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
95,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
222,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Liitäntäpituus L | 55,5 | 35 | 55,5 | 35 | 35 |
Ulottuma H | 45 | 11 | 14 | 34 | 96 |
Ulko-⌀ D | 72 | 46 | 68 | 50 | 50 |
Kierretappialue | M14 − 33 | M6 − 20 | M14 − 33 | M6 − 20 | M6 − 20 |
Kierretapinvarren ⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Varren nelikulmio | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tuotetyyppi | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Pikavaihtopidin | Jatkokappale |