{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M3 − M12 | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 7,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 38 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 19 mm | |
Ulkonema A-mitta | 68 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334663 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197954411 | |
Valmistajan numero | 334663 M3-12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nopeasti vaihdettava kierteitysistukka M3-12
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
242,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa
220,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 68 mm | 60 mm |
Ulko-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Kierteenleikkausalue | M3 − M12 | M3 − M12 |
Pituudentasaus, työntö | 7,5 mm | 7,5 mm |
Pituudentasaus, veto | 7,5 mm | 7,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka |