{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M6 – M20 | |
Sovitin | BT 40 | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Pituudentasaus, työntö | 12,5 mm | |
Pituudentasaus, veto | 12,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 55 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 31 mm | |
Ulkonema A-mitta | 93 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334663 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197954428 | |
Valmistajan numero | 334663 M6-20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Nopeasti vaihdettava kierteitysistukka, BT 40, Kierteenleikkausalue: M6-20
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
286,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
259,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sovitin | BT 40 | BT 40 |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Ulkonema A-mitta | 93 mm | 100 mm |
Ulko-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Kierteenleikkausalue | M6 – M20 | M6 – M20 |
Pituudentasaus, työntö | 12,5 mm | 12,5 mm |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka | Kierteitysistukka |