Pikavaihtokierteitysistukka M3-12

Tuote nro.: 334660 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierteenleikkausalue Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kierteenleikkausalue M3 − M12
    Sovitin PSC 63
    Kiinnitysnormi ISO 26623-2
    Pituudentasaus, työntö 7,5 mm
    Pituudentasaus, veto 7,5 mm
    Ulko-⌀ D 41 mm
    Sisä-⌀ D1 19 mm
    Ulkonema A-mitta 73 mm
    Tuotetyyppi Kierteitysistukka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 334660 M3-12
    EAN / GTIN 4045197546821
    Valmistajan numero 334660 M3-12

    Kuvaus

    Malli:

    • Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
    • Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
    • GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

    Kuulaohjainholkki varmistaa vaivattoman ja välyksettömän pituudentasauksen.

    Käyttö:

    • Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
    • Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
    • NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

    Erikoistarvike:

    Pikavaihtopitimet nro 335420335660.
    Hylsyavain nro 309890.

    Ohje:

    • Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.
    • Kierteitysistukka ei sovi sisäjäähdytykseen.