{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteenleikkausalue | M6 – M20 | |
Sovitin | HSK-A 100 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Pituudentasaus, työntö | 10 mm | |
Pituudentasaus, veto | 12,5 mm | |
Ulko-⌀ D | 60 mm | |
Sisä-⌀ D1 | 31 mm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334656 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197488572 | |
Valmistajan numero | 334656 M6-20 |