Kiristyspää tasainen 53 mm

Tuote nro.: 329970 53
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (0,5 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kiinn.⌀ 53 mm
    Sovitin Top 65
    Puristuspinta tasainen
    Kovuus 60 HR
    profiili pyöreä
    Pituus L 49 mm
    Tuotetyyppi Kiristyspää

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 329970 53
    EAN / GTIN 2050001926531
    Valmistajan numero TOP65GR53,0

    Kuvaus

    Malli:

    Kiristyspäät, pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.
    Sileä malli hienotyöstöä varten.

    Etu:

    • 25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.
    • Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.
    • Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.

    Käyttö:

    Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

    Suositus:

    Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

    Ohje:

    Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita tilauksesta!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin