Kiristyspää tasainen 26,5 mm

Tuote nro.: 329970 26,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ (0,5 mm nouseva) (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinn.⌀ 26,5 mm
Sovitin Top 65
Puristuspinta tasainen
Kovuus 60 HR
profiili pyöreä
Pituus L 49 mm
Tuotetyyppi Kiristyspää

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329970 26,5
EAN / GTIN 2050001927149
Valmistajan numero TOP65GR26,5

Kuvaus

Malli:

Kiristyspäät, pyöreä profiili, 0,5 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.
Sileä malli hienotyöstöä varten.

Etu:

  • 25% parempi pitovoima kuin kiristyspäällä RD.
  • Ei säteissiirtymistä kiristyspään ja kiristysistukan välillä, sen ansiosta ei likaannu helposti.
  • Ainutlaatuinen jäykkyys kiristyssegmenttien suurten kiinnitysalueiden ansiosta.

Käyttö:

Monipuoliset käyttöalueet, työstöjärjestelmät, mittauskoneet tai palettien kiristys.

Suositus:

Kiristyspäät erikoisprofiileille yksilöllisten toiveiden mukaan tilauksesta.

Ohje:

Muita läpimittoja ja muotoja (esim. 4-kulm.) sekä työstökelpoisia aihioita tilauksesta!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin