{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnityskoko | SE65 | |
Paino | 23,5 kg | |
Kiinnitysalue | 4 mm - 65 mm | |
Toistotarkkuus | 0,01 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 45 kN | |
Kiinnitysreiän etäisyys | 126 mm | |
Reikäpiirin ⌀ | 126 mm | |
Syvyysrajoitin | 92 mm | |
Pituus L | 184 mm | |
Leveys B | 184 mm | |
Korkeus H | 120 mm | |
Uramitan toleranssi | 20 H7 | |
Tuotetyyppi | Kiristyspenkki |
Tuotekoodi | 329960 SE65 | |
EAN / GTIN | 2050001926005 | |
Valmistajan numero | 1201/0009 |