{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
Kiinnityskoko | RD65 | |
Paino | 23,5 kg | |
Kiinnitysalue | 4 mm - 65 mm | |
Toistotarkkuus | 0,01 mm | |
Enimmäiskiinnitysvoima | 105 kN | |
Kiinnitysreiän etäisyys | 126 mm | |
Reikäpiirin ⌀ | 126 mm | |
Syvyysrajoitin | 92 mm | |
Pituus L | 184 mm | |
Leveys B | 184 mm | |
Korkeus H | 120 mm | |
Uramitan toleranssi | 20 H7 | |
Tuotetyyppi | Kiristyspenkki |
Tuotekoodi |
329960 RD65
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
2050001925992
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
1201/0008
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |