Kiinteä TKM-keskityskärki 60°, Suurin ⌀ / morsekartio: 80/4

Tuote nro.: 323200 80/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin ⌀ / morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio 4
Pään pituus L 57,5 mm
Ulko-⌀ D 80 mm
⌀ d 65 mm
Suurin pyörintävirhe 0,001 mm
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 323200 80/4
EAN / GTIN 4045197882509
Valmistajan numero 323200 80/4

Kuvaus

Malli:

  • TKM-tarkkuuskärki. Muotoa vastaava KM-rakenne takaa optimaalisen vakauden ja murtumattomuuden, siksi ylimääräisiä turvalaitteita ei tarvita.
  • Kärkikulma 60 °.
  • Korkea varren pinnan laatu takaa optimaalisen kiinnityksen.
  • Koko työkalu karkaistu ja hiottu.
  • Kovametallikärjet erittäin kuluttavaan käyttöön.

Kuvaus:

Keskiöintikärjet on tarkoitettu tukemaan pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska kyseisiin työkappaleisiin liittyy vaara siitä, että vallitsevat voimat johtavat taipumiseen tai iskeytymiseen.
Keskiöintikärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään kiinnitysistukkaan ja siihen tehdään keskiöintiporalla upotus. Sen jälkeen upotetaan keskiöintikärki.

Käyttö:

Erittäin tarkkojen rakenneosien hiontaan.

Erikoistarvike:

Kiristysmutteri nro 323230.

Ohje:

Takaisinvetomutteri on tilattava erikseen. Geometriset mitat valmistettu DIN 806 E -standardin mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin