Kiinteä TKM-keskityskärki 60° 40/4

Tuote nro.: 323200 40/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin ⌀ / morsekartio Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Morsekartio 4
    Pään pituus L 57,5 mm
    Ulko-⌀ D 40 mm
    ⌀ d 25 mm
    Suurin pyörintävirhe 0,001 mm
    Tuotetyyppi Keskityskärki

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 323200 40/4
    EAN / GTIN 4045197882462
    Valmistajan numero 323200 40/4

    Kuvaus

    Malli:

    • TKM-tarkkuuskärki. Muotoa vastaava KM-rakenne takaa optimaalisen vakauden ja murtumattomuuden, siksi ylimääräisiä turvalaitteita ei tarvita.
    • Kärkikulma 60 °.
    • Korkea varren pinnan laatu takaa optimaalisen kiinnityksen.
    • Koko työkalu karkaistu ja hiottu.
    • Kovametallikärjet erittäin kuluttavaan käyttöön.

    Kuvaus:

    Keskiöintikärjet on tarkoitettu tukemaan pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska kyseisiin työkappaleisiin liittyy vaara siitä, että vallitsevat voimat johtavat taipumiseen tai iskeytymiseen.
    Keskiöintikärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään kiinnitysistukkaan ja siihen tehdään keskiöintiporalla upotus. Sen jälkeen upotetaan keskiöintikärki.

    Käyttö:

    Erittäin tarkkojen rakenneosien hiontaan.

    Erikoistarvike:

    Kiristysmutteri nro 323230.

    Ohje:

    Takaisinvetomutteri on tilattava erikseen. Geometriset mitat valmistettu DIN 806 E -standardin mukaisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin