{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pienin ⌀ d | 13 mm | |
Lyhennetty pään pituus L1 | 68,5 mm | |
Pään pituus L | 86,5 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 4 200 min-1 | |
Työkappaleen paino | 170 kg | |
Kartiokulma a | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321360 54/2 | |
EAN / GTIN | 4045197880765 | |
Valmistajan numero | 321360 54/2 |