{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pienin ⌀ d | 19 mm | |
Lyhennetty pään pituus L1 | 93,5 mm | |
Pään pituus L | 121,5 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 3 200 min-1 | |
Työkappaleen paino | 550 kg | |
Kartiokulma a | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321360 86/4 | |
EAN / GTIN | 4045197882400 | |
Valmistajan numero | 321360 86/4 |