{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK5 | |
Rungon ⌀ D | 96 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,005 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 2 600 min-1 | |
Työkappaleen paino | 1 100 kg | |
Pituus 1 | 72 mm | |
L2 | 14 mm | |
Ulko-⌀ D1 | 24 mm | |
varren ⌀ D2 | 42 mm | |
Sopii värikoodiin | K24 | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320659 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774378 | |
Valmistajan numero | 320659 5 |