{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
pieni kärjen ⌀ D1 | 10 mm | |
Varren ⌀ d | 24 mm | |
Hyötypituus L1 | 52 mm | |
Kärkikulma | 60 astetta; 30 astetta | |
Sopii värikoodiin | K24 | |
Avainkoko | 24 mm | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 320631 1 | |
EAN / GTIN | 4045197774668 | |
Valmistajan numero | 320631 1 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |