Sisäsorvauspidin Oikea 63/15-180 mm

Tuote nro.: 320405 63/15-180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren ⌀ 63 mm
    Terän koko 15
    Sovitin PSC
    Käyttötapa Oikea
    Kiinnitysnormi ISO 26623-1
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulkonema A-mitta 180 mm
    Hyötypituus LN 158 mm
    Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 50 mm
    Akselin kärkietäisyys f 27 mm
    Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
    Varaosa P05
    Asetuskulma κ 107,5 astetta
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 320405 63/15-180
    EAN / GTIN 2050001715791
    Valmistajan numero PS6.PDF.RQC.180

    Kuvaus

    Ohje:

    Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610 − 320626 varaosaluettelosta.
    PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin