Sisäsorvauspidin Oikea, PSC, Varren ⌀ / teränkoko: 50/15-110mm

Tuote nro.: 320405 50/15-110
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 50 mm
Terän koko 15
Sovitin PSC
Käyttötapa Oikea
Kiinnitysnormi ISO 26623-1
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 110 mm
Hyötypituus LN 90 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ D1 min 40 mm
Akselin kärkietäisyys f 22 mm
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Varaosa P05
Asetuskulma κ 107,5 astetta
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 320405 50/15-110
EAN / GTIN 2050001715777
Valmistajan numero PS5.PDF.RQB.110

Kuvaus

Ohje:

Sopiva HP-suutin nro 320001 tilattava erikseen! Varaosat nro 320610320626 löytyvät varaosaluettelosta.
PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin